Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Duplex Jumper SC-SC 50/125,OM4,LSZH,violett,1.2mm,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Duplex Jumper SC-SC 50/125,OM4,LSZH,violett,1.2mm,3m
EFB Duplex Jumper SC-SC 50/125,OM4,LSZH,violett,1.2mm,3m
Artikel-Nr.:
     832-262195
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     O0318.3-1.2
EAN/GTIN:
     4049759169411
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
ARTIKELINFORMATIONEN

Die 1,2mm Duplex Jumper zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus . Dies kann den Installateuren bei geringen Platzverhältnissen behilflich sein. Zudem spart der geringe Außendurchmesser Platz und ist daher unerlässlich in Bereichen, in denen hohe Packungsdichten gebraucht werden.

Eigenschaften

- Platzsparendes Verlegen durch sehr dünnen Außendurchmesser
- Halogenfreier und flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034
- Stecker in Kategoriefarbe (OM4 ist erika-violett)
- EFB LWL Stecker erfüllen die Qualitätsklasse Grade A/1 für Multimode nach IEC-61753-122-2 (Draft)
- Vorcodierung durch Clipse
- 100% geprüft und mit individuellem Meßprotokoll
Weitere Informationen:
weight:
0.032 kg
height:
0.015 m
width:
0.170 m
depth:
0.170 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6,32*
€ 9,07*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,40*
€ 9,18*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 6,55*
€ 9,39*
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,37*
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.