Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 10m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 10m, grau
EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 10m, grau
Artikel-Nr.:
     832-263028
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8452.10
EAN/GTIN:
     4049759015770
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.354 kg
height:
0.050 m
width:
0.200 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e 10m grau, patch kabel, patch-kabel 10m, Cat5 Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,34*
€ 12,19*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 9,58*
€ 12,48*
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 12,49*
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 13,47*
€ 5,95*
ab € 10,50*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.