Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 30m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 30m, grau
EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 30m, grau
Artikel-Nr.:
     832-263033
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8452.30
EAN/GTIN:
     4049759015824
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.847 kg
height:
0.075 m
width:
0.230 m
depth:
0.250 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e grau, patch kabel, patch-kabel 30m, Cat5 Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 20,81*
€ 23,51*
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 20,82*
€ 23,51*
€ 4,90*
ab € 20,79*
€ 23,52*
€ 6,90*
ab € 22,49*
€ 25,42*
€ 5,95*
ab € 22,82*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.