Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 5m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 5m, grün
EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 5m, grün
Artikel-Nr.:
     832-263095
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8073.5
EAN/GTIN:
     4049759013905
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3. F/UTP 4 x 2 x AWG26/7 LSZH Ø=5.4 mm, Folienschirm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.172 kg
height:
0.010 m
width:
0.250 m
depth:
0.350 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 5m, patchkabel, cat5e patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,68*
€ 7,12*
6 Tage
17
1
€ 9,90*
ab € 6,68*
€ 7,12*
1
€ 4,90*
ab € 6,69*
€ 7,13*
1
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 7,51*
5
€ 5,00*
ab € 7,374*
€ 7,744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.