Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 30m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 30m, rot
EFB RJ45 Patchkabel F/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 30m, rot
Artikel-Nr.:
     832-263137
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8076.30
EAN/GTIN:
     4049759018610
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Besondere Merkmale

- Mantelmaterial: LSZH
- Querschnitt: 4 x 2 x AWG26/7
- Kabeldurchmesser: 5,4mm
- Kabeltyp: Draka UC300 S26
- Steckertyp: HRS TM11
- Art der Tülle: Montierte Knickschutztülle
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 20,71*
€ 21,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 20,72*
€ 21,91*
€ 4,90*
ab € 20,73*
€ 21,92*
€ 6,90*
ab € 22,00*
€ 23,22*
€ 5,95*
ab € 22,74*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.