Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 5m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 5m, rot
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 5m, rot
Artikel-Nr.:
     832-263255
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8012.5
EAN/GTIN:
     4049759012311
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel.
- 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3.
- SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 LSZH Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm.
- Belegung nach TIA/EIA 568B.
- Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034.
- Montierte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,96*
€ 11,31*
62 Tage
20
€ 9,90*
ab € 7,96*
€ 11,31*
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 11,33*
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 11,99*
€ 5,95*
ab € 8,73*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.