Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 3m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 3m, blau
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 3m, blau
Artikel-Nr.:
     832-263279
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8014.3
EAN/GTIN:
     4049759012526
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel.
- 2 x Hirose TM11 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-3.
- SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 LSZH Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm.
- Belegung nach TIA/EIA 568B.
- Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034.
- Montierte Knickschutztülle ohne Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,26*
€ 6,68*
6 Tage
55
€ 9,90*
ab € 6,26*
€ 6,68*
€ 4,90*
ab € 6,27*
€ 6,69*
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 7,08*
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.