Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 25m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 25m, grau
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, TM11, UC300, 25m, grau
Artikel-Nr.:
     832-263310
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8017.25
EAN/GTIN:
     4049759031688
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.904 kg
height:
0.070 m
width:
0.240 m
depth:
0.290 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e sftp, patchkabel, cat5e patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
33
€ 9,90*
ab € 23,79*
€ 25,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 23,81*
€ 25,02*
€ 4,90*
ab € 23,80*
€ 25,03*
€ 6,90*
ab € 25,24*
€ 26,54*
€ 5,95*
ab € 26,09*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.