Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 0.5m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 0.5m, gelb
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 0.5m, gelb
Artikel-Nr.:
     832-263340
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5457.0,5
EAN/GTIN:
     4049759030285
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel.
- 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3.
- SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm.
- Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1.
- Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.024 kg
height:
0.020 m
width:
0.100 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,88*
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,88*
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,54*
€ 0,90*
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,87*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.