Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 3m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 3m, blau
EFB RJ45 Patchkabel SF/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 3m, blau
Artikel-Nr.:
     832-263368
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5459.3
EAN/GTIN:
     4049759030605
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- 2 x Cat.5e SF/UTP, PVC. - Folien und Geflecht geschirmt. - Mit -Tülle, geschütztes Design, kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling. - Belegung nach TIA/EIA 568B. - Mit Längenaufdruck in der Tülle.
Weitere Informationen:
weight:
0.092 kg
height:
0.030 m
width:
0.120 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 3m blau, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Cat5 Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,56*
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,82*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 1,17*
€ 1,83*
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,69*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.