Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-263729 Herst.-Nr.: K8110RT.2 EAN/GTIN: 5705721127696 |
| |
|
| | |
| Kabelbeschreibung: U/UTP Cat.5e AWG24/7 verseiltes 4 Paar Kabel Mantel: LSZH, raucharm & Halogenfrei AD: 5,4mm
RJ45 Stecker: 2 x Cat.5e RJ45 Stecker 1:1 IEC60603-7 gegossene Zugentlastung mit Biege - und Klinkenschutz 3um vergoldete Kontakte
Anwendung: ISO IEC 11801, EIA/TIA 568
Kabel Druck: Cat.5e UTP Patch cable AWG24/7 LSZH
Polybag Labeldruck: Cat.5e UTP Patch Cable AWG 24/7 LSZH Art. Nr. und EAN Nummer + barcode
Bedruckung, Karton Label: Cat.5e UTP Patch Cable AWG 24/7 LSZH + Farbe Art. Nr. und EAN Nummer + barcode Weitere Informationen: | | weight: | 0.052 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.135 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,02* | € 1,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,03* | € 1,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,03* | € 1,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,12* | € 1,22* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,54* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|