Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 0.5m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 0.5m, weiß
EFB RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 0.5m, weiß
Artikel-Nr.:
     832-263765
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8092.0,5
EAN/GTIN:
     4049759031978
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
1 Gigabit Ethernet Patchkabel, ungeschirmt. 2 x RJ45 Stecker, IEC 60603-7. U/UTP 4 x 2 x AWG24/7 PVC Ø=5.4 mm. Flammwidrig IEC 60332-1. Belegung nach TIA/EIA 568B. Umspritze Knickschutztülle ohne Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.017 kg
height:
0.010 m
width:
0.130 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m cat5e weiß, patch kabel, patch-kabel cat5e, Cat5 Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
389
€ 9,90*
ab € 0,40*
€ 0,49*
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,49*
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,50*
€ 5,00*
ab € 0,44*
€ 0,54*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,71*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.