Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

EFB RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 1m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 1m, gelb
EFB RJ45 Patchkabel U/UTP, Cat.5e, PVC, CCA, 1m, gelb
Artikel-Nr.:
     832-263802
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K8095.1
EAN/GTIN:
     4049759032340
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.015 m
width:
0.125 m
depth:
0.125 m
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,49*
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,55*
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,55*
€ 4,90*
ab € 0,50*
€ 0,55*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,82*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.