Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB LED Magnetleuchte einzeln, Version für 48 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB LED Magnetleuchte einzeln, Version für 48 V DC
EFB LED Magnetleuchte einzeln, Version für 48 V DC
Artikel-Nr.:
     832-263987
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     698026.48
EAN/GTIN:
     4049759129163
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Rack Zubehör
lichtleiste led
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.