Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-264088 Herst.-Nr.: 60319.1 EAN/GTIN: 5055287048561 |
| |
|
| | |
| Kann nicht versehentlich abgezogen oder durch Vibration aus 'jedem Standard' C14 Eingang gelöst werden Benötigt kein spezielles Zubehör und keine speziellen Eingänge Wiederanschliessbar Absolute Flexibilität bei der Kabelkonfektion Auch zur Nachrüstung geeignet Halogenfrei (LSZH) Weitere Informationen: | | weight: | 0.029 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.075 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,02* | € 7,48* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,02* | € 7,48* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 5,03* | € 7,50* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,35* | € 7,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,04* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|