Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-264115 Herst.-Nr.: EK503.1 EAN/GTIN: 4049759053024 |
| |
|
| | |
| - Kaltgerätestecker IEC60320/C14 auf Kaltgerätebuchse IEC60320/C13 - 10 A / 250 V VDE geprüft - International genormte Steckverbinder Weitere Informationen: | | weight: | 0.112 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,74* | € 2,66* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,74* | € 2,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,75* | € 2,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,86* | € 2,85* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,93* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|