Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel USB2.0 Pfostenbu 2.0mm > Pfostenst 2.54mm 12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel USB2.0 Pfostenbu 2.0mm > Pfostenst 2.54mm 12cm
DELOCK Kabel USB2.0 Pfostenbu 2.0mm > Pfostenst 2.54mm 12cm
Artikel-Nr.:
     832-264929
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41977
EAN/GTIN:
     4043619419777
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel delock usb2.0
usb anschlusskabel
Dieses Kabel dient dem Anschluss von Geräten oder Modulen mit USB Pfostensteckern an ein Mainboard.
Weitere Informationen:
weight:
0.007 kg
height:
0.010 m
width:
0.081 m
depth:
0.132 m
Weitere Suchbegriffe: delock usb anschlusskabel, Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,39*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,26*
€ 3,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,36*
€ 3,52*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,65*
4 Tage
181
€ 9,90*
ab € 2,67*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.