Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gembird Patchkabel Cat5e UTP Prem. CCA o Stecker, grau 305m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
gembird Patchkabel Cat5e UTP Prem. CCA o Stecker, grau 305m
gembird Patchkabel Cat5e UTP Prem. CCA o Stecker, grau 305m
Artikel-Nr.:
     832-265290
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UPC-5004E-SOL
EAN/GTIN:
     8716309050630
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
weight:
6.542 kg
height:
0.200 m
width:
0.345 m
depth:
0.350 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,48*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 36,75*
€ 49,23*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,59*
€ 59,37*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,84*
€ 70,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.