Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-265352 Herst.-Nr.: CZ1003 EAN/GTIN: 4977766779296 |
| |
|
| | |
| Der VC-500W kann, dank der ZINK-Drucktechnologie und 5 verschiedenen Etikettenbreiten, bunte und individuelle Etiketten erstellen - und das völlig ohne Tinte oder Tonerkartuschen. Mit der Original Brother CZ-1003 Etikettenrolle in 19 mm Breite können Sie farbenfrohe und selbstklebende Etiketten aller Art drucken. CZ-Endlosetikettenrollen sind schnell und einfach einzusetzen, in der jeweils gewünschten Breite. Zur Gestaltung der Etiketten können Sie die App „Color Label Editor 2“ oder auch die PC-Software P-touch Editor verwenden. Anschließend das Trägerpapier abziehen und aufkleben – fertig! So können Sie mit Ihrem Etikettendrucker sämtliche Beschriftungsaufträge im Handumdrehen erfüllen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.090 kg | height: | 0.121 m | width: | 0.065 m | depth: | 0.065 m |
Kompatible Geräte: | | Brother: | VC-500 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, brother schriftband 19mmx33m, etiketten rolle, etiketten-rolle brother, Etikettendruckerzubehör |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 15,90* | € 21,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,02* | € 21,69* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,73* | € 22,72* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,82* | € 22,72* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,23* | € 23,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|