Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-266278 Herst.-Nr.: 5WS0K18159 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Garantie für versiegelten Akku 2 Jahre - Erweiterung
Die Erweiterung muss mit dem Zeitraum der Basisgarantie übereinstimmen
BESSERER SCHUTZ FÜR EINEN BESSEREN AKKU In ausgewählten PCs von Lenovo ist ein Akku eingebaut, der extra für ultraflache Produkte entwickelt wurde.
Dieser versiegelte Akku, der keine durch den Kunden austauschbare Funktionseinheit (CRU) ist, hält bei normalem Gebrauch drei Jahre und hat dank der RapidCharge-Technologie eine 2,5-mal kürzere Ladezeit als herkömmliche ThinkPad Akkus.
Verdient ein besserer Akku nicht auch einen besseren Schutz? Erweitern Sie Ihre einjährige Basisakkugarantie auf eine zweioder dreijährige Garantie für versiegelte Akkus (1) (verfügbar über Garantieverlängerung).
Geringe einmalige Kosten sorgen für erhebliche Einsparungen im Falle eines nicht von der Garantie abgedeckten Akkuaustauschs und verhindern Ärger durch ungeplante Ausgaben.
VORTEILE • Die niedrigen Anfangskosten ermöglichen beträchtliche Einsparungen im Vergleich zum Austausch eines nicht von einer Garantieverlängerung abgedeckten Akkus. • Mit dieser Lösung mit festen Kosten vermeiden Sie unerwartete Reparaturkosten. • In Kombination mit den Vor-Ort- oder erweiterten Austauschservices vermeidet eine Garantie für versiegelte Akkus unerwartete und frustrierende Systemausfallzeiten. • Sie haben die Gewissheit, dass von Lenovo zertifizierte Techniker für einen effektiven und effizienten Akkuaustausch sorgen.
WARUM LENOVOTM? • Wir kennen unsere Produkte besser als jeder andere. Und die besten Produkte verdienen den besten Service. • Von Lenovo zertifizierte Techniker verwenden von Lenovo genehmigte Ersatzteile, um Reparaturen unter höchsten Qualitätsmaßstäben durchzuführen. • Unser weltweites Netzwerk an regionalen Supportzentren bietet Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern erstklassigen, einheitlichen Support in der jeweiligen Landessprache – wo auch immer sich Ihre Mitarbeiter befinden.
Lenovo™ hat erstklassige Services im Programm, die Ihre PCs über den gesamten Lebenszyklus hinweg unterstützen. (1) Die Akkuleistung nimmt im Laufe der Zeit ab und Variablen wie Temperatur, Nutzung und Zeit wirken sich auf die Akkulaufzeit aus. Die Garantie für versiegelte Akkus von Lenovo beinhaltet den einmaligen Austausch für den Fall, dass ein defekter oder fehlerhafter Akku die Mindestleistungsstandards nicht erfüllt. Die Grenzwerte für den Akkuzustand werden vom integrierten Lenovo Diagnosetool für den Akku ermittelt, das diese Faktoren berücksichtigt. Alle Produkte und Angebote unterliegen der Verfügbarkeit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,49* | € 41,55* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 33,20* | € 42,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,02* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|