Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Einbauwinkel für 19" Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Einbauwinkel für 19" Gehäuse
PLANET Einbauwinkel für 19" Gehäuse
Artikel-Nr.:
     832-267316
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     RKE-10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switch Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
0.257 kg
height:
0.060 m
width:
0.045 m
depth:
0.130 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.