Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 19" Rack Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM 19" Rack Mount
LANCOM 19" Rack Mount
Artikel-Nr.:
     832-26765
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61501
EAN/GTIN:
     4044144615016
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
- Vorbereitet für die Aufnahme aller LANCOM-Geräte im neuen Gehäuse - Belegt eine HE im 19"-Schrank - Einfache Montage - Stabiles Metallgehäuse Die LANCOM™ Firewalls, Router, VPN-Gateways und Access Points fügen sich nahtlos in Ihre vorhandene Netzwerk-Infrastruktur ein. Die LANCOM™ Rack Mount Option bietet eine professionelle Montagemöglichkeit für alle 19''-Schränke. Der stabile Metall-Träger nimmt die Geräte mit neuem LANCOM-Gehäuse auf. In Ihrem Schrank wird lediglich eine Höheneinheit benötigt um das Gerät, Kabel und Netzteil sauber ‚verschwinden’ zu lassen.
Weitere Informationen:
weight:
1.764 kg
height:
0.050 m
width:
0.170 m
depth:
0.545 m
Weitere Suchbegriffe: lancom rackmontagesatz, rack zubehör, Router
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,87*
€ 86,14*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 73,86*
€ 91,01*
Frei Haus
ab € 75,80*
€ 93,41*
2 Tage
9
€ 4,45*
ab € 76,22*
€ 93,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 83,27*
€ 101,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.