Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP grau 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP grau 10m
LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP grau 10m
Artikel-Nr.:
     832-268992
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48347
EAN/GTIN:
     4002888483476
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
- RJ45-Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz
- Gigabit kompatibel
- Category 5e, Klasse D
- 4 x2xAWG26
- 10/100/1000Base-T Unterstützung
- Farbe: grau
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.288 kg
height:
0.025 m
width:
0.320 m
depth:
0.340 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,32*
€ 7,73*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,58*
€ 8,06*
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 13,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,27*
€ 14,39*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.