Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-269003 Herst.-Nr.: 48377 EAN/GTIN: 4002888483773 |
| |
|
| | |
| - RJ45-Stecker (Snagless) mit Knickschutz und Zugentlastung - Kategorie 5e - belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B - 1000Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: grau Weitere Informationen: | | weight: | 2.766 kg | height: | 0.430 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.410 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel 100m, patchkabel, cat5e patchkabel, Cat5 Kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 38,34* | € 51,12* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 39,31* | € 52,45* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,06* | € 56,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,37* | € 75,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,63* | € 78,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|