Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP 50 Stück grau 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP 50 Stück grau 3.00m
LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP 50 Stück grau 3.00m
Artikel-Nr.:
     832-269016
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48398
EAN/GTIN:
     4002888483988
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- Verfügbar nur in der Kartonmenge mit 50 Stück
- Geschirmtes Twisted-Pair-Verbindungskabel
- 8 Adern
- Kabel: 26AWG
- Verbindung 1:1 (TIA/EIA 568 B)
- Farbe: grau
- Länge: 3m
Weitere Informationen:
weight:
4.387 kg
height:
0.200 m
width:
0.300 m
depth:
0.400 m
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Cat5 Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.