Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-269387 Herst.-Nr.: M2D18 EAN/GTIN: 4711174723096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bringen Sie Ihre Speicherleistung auf die nächste Ebene Der Synology M.2 SSD-Adapter M2D18 wurde entwickelt, um die I/O-Leistung Ihres NAS extrem zu beschleunigen. Er sorgt für deutliche Verringerung der I/O-Latenz und entsprechend mehr Leistung bei Anwendungen wie Fotoindizierung, Dateisuche und Virtualisierungsumgebungen.
Die zwei M.2 SSD-Steckplätze unterstützen sowohl SATA- als auch NVMe-SSD für besseres SSD-Caching bei Lesen und Schreiben und sorgen dafür, dass mehr primäre Festplatteneinschübe für die Datenspeicherung reserviert werden können. Die flexible Unterstützung der Formfaktoren 2280/2260/2242 und verschiedene SSD-Optionen stellen sicher, dass Sie nicht auf einen Anbieter beschränkt sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.255 kg | height: | 0.004 m | width: | 0.029 m | depth: | 0.012 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Network Attached Storage, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Adapter SATA, SATA Adapter, Storage Server, synology nas, festplatten einbaurahmen, m2 controller pci express, NAS-Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 95,06* | € 111,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 95,67* | € 112,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 95,55* | € 112,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,56* | € 113,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 96,62* | € 113,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|