Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kasten-Riegelschloss mit Aussenzylinder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Kasten-Riegelschloss mit Aussenzylinder braun
ABUS Kasten-Riegelschloss mit Aussenzylinder braun
Artikel-Nr.:
     832-269593
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     7010B
EAN/GTIN:
     4003318532689
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Aktiver Einbruchschutz für Ihre Haustür
Das Secvest Funk Türzusatzschloss mit Doppelhubriegel, Außenschließzylinder und Drehknopf schützt Ihre Tür doppelt. Die Tür erhält eine zusätzliche mechanische Sicherung mit über einer Tonne Widerstand. Außerdem detektiert das Zusatzschloss Öffnungsversuche und sorgt damit für aktiven Einbruchschutz.

Automatische De-/ Aktivierung der Alarmanlage
Besonders komfortabel: Beim Sperren des Tür-Zusatzschlosses wird die Alarmzentrale automatisch scharf beziehungsweise unscharf geschalten. Durch die akustische Rückmeldung werden Sie über den Status der Alarmanlage direkt informiert. Das Schloss ist in den zwei Farbvarianten weiß und braun erhältlich

Sichere Funkkommunikation
Dieses Produkt ist gemeinsam mit der Funkalarmanlage Secvest und der Secvest Touch durch ein sicheres Funkkommunikationsverfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2".
Hinweis: Das Produkt ist nur mit der Secvest Zentrale FUAA5xxxx einsetzbar.
Weitere Informationen:
weight:
1.404 kg
height:
0.140 m
width:
0.140 m
depth:
0.140 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,22*
€ 84,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,76*
€ 84,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 71,36*
€ 90,69*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 77,80*
€ 98,85*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 80,15*
€ 101,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.