Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-270597 Herst.-Nr.: 270597 EAN/GTIN: 4040895005649 |
| |
|
| | |
| TERRATEC PROTECT yourself (3er Pack) Und tschüss: Mit dem TERRATEC PROTECT yourself haben Hacker- und Spionage-Software keine Chance mehr, der Webcam von Notebook, Tablet, Smartphone oder IP-Cam zu missbrauchen. Das Cover wird einfach um die Kamera geklebt und mittels Schieberegler vor die Linse geschoben. So gibt es keine Möglichkeit der Manipulation - gleichzeitig ist die Cam in Sekundenschnelle einsatzbereit, wenn sie gebraucht wird. - Webcam Cover mit Slider (3er Pack)
- Verhindert den Zugriff auf Ihre Webcam
- Für Smartphone, Laptop, Tablet und IP-Cam
- Schützt vor Spionage oder Hackerangriffen
- 3M-Klebepad für mehrmalige Benutzung
- Hinterlässt keine Kleberückstände
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.006 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,33* | € 8,81* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 9,94* | € 13,59* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,43* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|