Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel Router Firewall ATP200 inkl. 1 J. Security GOLD Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel Router Firewall ATP200 inkl. 1 J. Security GOLD Pack
Zyxel Router Firewall ATP200 inkl. 1 J. Security GOLD Pack
Artikel-Nr.:
     832-270757
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     ATP200-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937599240
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
hardware-firewall zyxel
Hochentwickelter Schutz gegen neue und dynamische Bedrohungen
Cyber-Angriffe vervielfachen sich heute in großer Zahl, wobei sich auch diverse Formen von Bedrohungen entwickeln, einschließlich Crypto-Jacking, Malware, steigende Verbreitung von Ransomware-Varianten und viele Gefahren mehr. Die ZyWALL ATP-Firewall ist mit Smart Cloud Intelligence ausgestattet. Das garantiert einen ununterbrochenen nahtlosen Schutz gegen alle diese hochentwickelten hartnäckigen Bedrohungen und bietet ultimativen, tiefgreifenden Schutz gegen noch unbekannte Angriffe in der Zukunft.

Blockieren. Dazulernen. Verhindern.

Unbekannte Bedrohungen blockieren
Multilayer-Schutz durch standardmäßige gebündelte Dienste zur Sicherheit kann bösartigen und verdächtigen Datentransfer blockieren und dadurch die ordnungsgemäße Funktion Ihres geschäftlichen Netzwerks sicherstellen.

Dazulernen über unbekannte Bedrohungen
Cloud Intelligence identifiziert eingehende Bedrohungen, sodass die Bedrohungsdatenbank in der Cloud ständig dazulernt und sich weiterentwickelt. Aus jedem Angriff geht sie also stärker hervor.

Unbekannte Bedrohungen verhindern
Cloud Intelligence extrahiert Informationen zu aktuellen und auf höchstem Rang eingestuften Bedrohungen und verteilt ständig Aktualisierungen an alle ATP-Firewalls. Dieser Synergie-Effekt des globalen Teilens ermöglicht den ATP-Firewalls, alle denkbaren Bedrohungen, sofort nach der Identifizierung, zu verhindern.

Cloud Machine Learning
Zyxel Cloud Intelligence identifiziert unbekannte Dateien von allen ATP-Firewalls, sammelt die Ergebnisse in einer Datenbank und gibt jeden Tag allen ATP-Firewalls ein Update. Damit wird jede neue Bedrohung in eine neue Information umgemünzt. So entwickelt sich das Sicherheitsökosystem beständig selbst weiter und passt sich jederzeit an neue, hochentwickelte Angriffe an.

Sandboxing
Sandboxing ist eine isolierte Cloud-Umgebung, die unbekannte Dateitypen enthält, um neue Malware-Typen zu identifizieren, die von herkömmlichen statischen Sicherheitsmechanismen nicht erkannt werden können. Hiermit ist der Schutz gegen neue Angriffsvarianten am gleichen Tag (Zero-Day) möglich.

Reporting & Analytics
Das Dashboard der ATP-Firewall liefert benutzerfreundliche Übersichten zum Traffic und Statistiken zu Bedrohungen. Die Benutzer können auch mit Hilfe von SecuReporter weitere umfassende Bedrohungsanalysen durchführen.

ATP-Dashboard
Das Dashboard der ATP-Firewall zeigt eine Traffic-Übersicht seit dem letzten Neustart sowie detaillierte Bedrohungsstatistiken von sieben Tagen mit der Anzahl der Treffer an.
Weitere Informationen:
weight:
2.000 kg
height:
0.241 m
width:
0.158 m
depth:
0.296 m
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 662,30*
€ 680,50*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,71*
€ 888,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 867,42*
€ 892,71*
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 869,04*
€ 894,83*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 880,18*
€ 905,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,63*
€ 1.077,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,88*
€ 1.076,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,27*
€ 1.071,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,37*
€ 1.063,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,18*
€ 1.047,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.