Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGULA Pendelleuchte Nostalgie Porzellan E27 2.0m rot/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEGULA Pendelleuchte Nostalgie Porzellan E27 2.0m rot/schw.
SEGULA Pendelleuchte Nostalgie Porzellan E27 2.0m rot/schw.
Artikel-Nr.:
     832-272264
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50575
EAN/GTIN:
     4260150055756
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
PENDELLEUCHTEN

Schaffen Sie mit der klassischen Optik frei hängender SEGULA Filament-Lampen eine unvergleichliche Licht-Atmosphäre: Passend zu unserem hochwertigen Leuchtmittel-Sortiment finden Sie bei SEGULA eine breite Auswahl an Lampenfassungen in traditioneller und moderner Optik und in vielen Materialien, Farben und Versionen.

PENDELLEUCHTEN FÜR IHRE PROJEKTE

Kombinieren Sie Pendelleuchten und passende Filamente für Ihre Projekte. Dazu bieten wir ein exklusives Sortiment an Textilkabeln in 2- und 3adriger Ausführung – Sie haben die Wahl aus über 40 verschiedenen Farben. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot ihrer Wunschkombination – genau passend für Ihr Projekt.
Weitere Informationen:
weight:
0.373 kg
height:
0.090 m
width:
0.110 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.