Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGULA Schnurdimmer m. Drehschalter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEGULA Schnurdimmer m. Drehschalter schwarz
SEGULA Schnurdimmer m. Drehschalter schwarz
Artikel-Nr.:
     832-272292
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50840
EAN/GTIN:
     4260150058405
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehschalter
Schnurdimmer
Schnurschalter
Produktinformationen "Schnurdimmer mit Drehschalter, schwarz"

- Mit Dreh-Aus-Funktion und integriertem Mikro-Schalter
- Elektronischer, transistorgesteuerter Dimmer ohne Drosselspule
- Arbeitet absolut geräuschlos
- Flackerfreies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grund- und Maximalhelligkeit
- Keinen Stand-by Verbrauch durch echten Ein/Aus-Schalter
- Aktive Strombegrenzung und Übertemperaturschutz
- Freie Positionierungsmöglichkeiten durch symmetrische Bauart
- Für den Anschluss von Textilkabel geeignet
Weitere Informationen:
weight:
0.054 kg
height:
0.040 m
width:
0.060 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter schwarz, schnurschalter, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.