| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-272293 Herst.-Nr.: 50841 EAN/GTIN: 4260150058412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Schnurdimmer mit Drehschalter, weiss" - Mit Dreh-Aus-Funktion und integriertem Mikro-Schalter - Elektronischer, transistorgesteuerter Dimmer ohne Drosselspule - Arbeitet absolut geräuschlos - Flackerfreies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grund- und Maximalhelligkeit - Keinen Stand-by Verbrauch durch echten Ein/Aus-Schalter - Aktive Strombegrenzung und Übertemperaturschutz - Freie Positionierungsmöglichkeiten durch symmetrische Bauart - Für den Anschluss von Textilkabel geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.071 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.055 m | depth: | 0.145 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dimmer, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |