| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-272296 Herst.-Nr.: 50846 EAN/GTIN: 4260150058467 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Schnurdimmer mit Taster, schwarz" - Mit Tastbetätigung - Elektronischer, transistorgesteuerter Dimmer ohne Drosselspule - Arbeitet absolut geräuschlos - Flackerfreies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grund- und Maximalhelligkeit - Soft-Start und Memory-Funktion, optional weitere Modi programmierbar - Aktive Strombegrenzung und Übertemperaturschutz - Extrem kleine Bauform - Für den Anschluss von Textilkabel geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.054 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.150 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |