Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGULA Adapter E27 auf E40 max 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEGULA Adapter E27 auf E40 max 40W
SEGULA Adapter E27 auf E40 max 40W
Artikel-Nr.:
     832-272337
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50585
EAN/GTIN:
     4260150055855
Suchbegriffe:
Fassungsadapter
Lanpenfassungsadapter
Schaffen Sie mit der klassischen Optik frei hängender SEGULA Filament-Lampen eine unvergleichliche Licht-Atmosphäre: Passend zu unserem hochwertigen Leuchtmittel-Sortiment finden Sie bei SEGULA professionelle LED-Dimmer, eine breite Auswahl an Lampenfassungen in traditioneller und moderner Optik und in vielen Materialien, Farben und Versionen.
Dazu bieten wir ein exklusives Sortiment an Textilkabeln in 3adriger Ausführung – Sie haben die Wahl aus verschiedenen Farben. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot ihrer Wunschkombination – genau passend für Ihr Projekt.
Weitere Informationen:
weight:
0.054 kg
height:
0.050 m
width:
0.052 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.