Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-272403 Herst.-Nr.: 70921 EAN/GTIN: 5060180391324 |
| |
|
| | |
| Innovative Lösungen zur Ernährung von Tieren in Einzel- oder Mehrtierhaushalten. Der batteriebetriebene Futterautomat kann per Mikrochip (erkennt den implantierten Chip Ihres Tieres) oder Halsbandanhänger (RFID Artikel-Nr. 70949 separat erhältlich) gesteuert werden. Durch sein automatisches Öffnen beim Nähern des Tieres und Schließen beim Entfernen, hält er Fliegen fern, und das Futter lange Zeit frisch. Außerdem wird ein Fliegenbefall verhindert. Er enthält eine Einlegeschale, die zur gründlichen Reinigung entnommen werden, oder komplett ausgetauscht werden kann. Weitere Informationen: | | weight: | 2.138 kg | height: | 0.260 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.350 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 129,56* | € 161,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,04* | € 169,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,59* | € 174,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 155,25* | € 191,78* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,24* | € 299,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|