Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUREFEED Katzenklappe Montageadapter - weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SUREFEED Katzenklappe Montageadapter - weiss
SUREFEED Katzenklappe Montageadapter - weiss
Artikel-Nr.:
     832-272417
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     70937
EAN/GTIN:
     5060180390013
Suchbegriffe:
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
katzenklappe sureflap
Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet.

Der Katzenklappen-Montageadapter in weiß ermöglicht den Einbau der SureFlap Mikrochip Katzenklappe Artikel-Nr. 70935 und der DualScan Mikrochip Katzenklappe Artikel-Nr. 70941 in Glas, Wände und bestimmte Türtypen. Mit diesem Zubehör ist die Montage in kreisrunde Öffnungen mit einem Durchmesser von 212 mm bis 260 mm möglich. Der Gesamtdurchmesser des Montageadapters beträgt 285 mm.
Weitere Informationen:
weight:
0.300 kg
height:
0.030 m
width:
0.320 m
depth:
0.360 m
Weitere Suchbegriffe: katzenklappe, Gadget
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 20,32*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,07*
€ 25,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,09*
€ 26,75*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.