Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-272424 Herst.-Nr.: 70945 EAN/GTIN: 5060180390303 |
| |
|
| | |
| SureFlap - Haustierklappen Zubehör
Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Der Haustierklappen-Montageadapter in weiß ermöglicht den Einbau der SureFlap Mikrochip Haustierklappe Artikel-Nr. 70943 und der Mikrochip Haustierklappe Connect Artikel-Nr. 70955 in Glas, Wände und bestimmte Türtypen. in Fenster oder Glastüren. Mit diesem Zubehör ist die Montage in Öffnungen mit einem Durchmesser von 294 mm bis 320 mm möglich. Der Gesamtdurchmesser des Montageadapters beträgt 380 mm. Weitere Informationen: | | weight: | 0.470 kg | height: | 0.016 m | width: | 0.400 m | depth: | 0.460 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,15* | € 25,13* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 17,91* | € 25,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,92* | € 25,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,63* | € 45,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|