| |
|
| Artikel-Nr.: 832-272425 Herst.-Nr.: 70946 EAN/GTIN: 5060180390310 |
| |
|
| | |
| SureFlap - Haustierklappen Zubehör
Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Der Haustierklappen-Montageadapter in braun ermöglicht den Einbau der SureFlap Mikrochip Haustierklappe Artikel-Nr. 70944 in Glas, Wände und bestimmte Türtypen. in Fenster oder Glastüren. Mit diesem Zubehör ist die Montage in Öffnungen mit einem Durchmesser von 294 mm bis 320 mm möglich. Der Gesamtdurchmesser des Montageadapters beträgt 380 mm. Weitere Informationen: | | weight: | 0.480 kg | height: | 0.016 m | width: | 0.400 m | depth: | 0.455 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gadget |
| | |
| |