Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchkabel RJ45 Cat5e komp. SF/UTP CCA 10m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchkabel RJ45 Cat5e komp. SF/UTP CCA 10m sw
INTELLINET Patchkabel RJ45 Cat5e komp. SF/UTP CCA 10m sw
Artikel-Nr.:
     832-272547
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     320429
EAN/GTIN:
     0766623320429
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
100% Kupfer
Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design
Tüllen im snagless Design
100% vergossene Zugentlastung
24K vergoldete Kontakte
Belegung gemäß EIA/TIA 568B
ROHS konform
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.225 kg
height:
0.040 m
width:
0.170 m
depth:
0.270 m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 10m, patchkabel, cat5e patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 7,97*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,30*
€ 16,22*
€ 3,50*
ab € 15,31*
€ 16,23*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,39*
€ 18,39*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.