Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchkabel RJ45 Cat5e komp. SF/UTP CCA 5,0m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchkabel RJ45 Cat5e komp. SF/UTP CCA 5,0m sw
INTELLINET Patchkabel RJ45 Cat5e komp. SF/UTP CCA 5,0m sw
Artikel-Nr.:
     832-272571
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     320405
EAN/GTIN:
     0766623320405
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
100% Kupfer
Tüllen im snagless Design
100% vergossene Zugentlastung
24K vergoldete Kontakte
Belegung gemäß EIA/TIA 568B
ROHS konform
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.121 kg
height:
0.040 m
width:
0.160 m
depth:
0.260 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,93*
€ 9,87*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,37*
€ 11,84*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 8,38*
€ 11,85*
€ 3,50*
ab € 12,93*
€ 18,16*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.