Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAM 4GB für Qnap NAS RAM-4GDR4K1-SO-2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP RAM 4GB für Qnap NAS RAM-4GDR4K1-SO-2400
QNAP RAM 4GB für Qnap NAS RAM-4GDR4K1-SO-2400
Artikel-Nr.:
     832-272823
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-4GDR4K1-SO-2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,01*
€ 75,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 85,25*
€ 88,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,99*
€ 147,53*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.