Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-273023 Herst.-Nr.: K39121EU EAN/GTIN: 5028252591508 |
| |
|
| | |
| 75,5 mm x 38 mm x 13 mm 34g
Vier USB 3.0-Anschlüsse für den einfachen Anschluss weiterer Geräte USB 3.0-Technologie für Übertragungsraten von bis zu 5GBit/s (zehn Mal schneller als USB 2.0) Plug & Play-Installation ohne Treiber Kompatibel mit Geräten, die unter Windows XP oder höher und macOS 10.6 oder höher laufen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.065 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.085 m | depth: | 0.012 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HUBs |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,01* | € 27,29* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,20* | € 27,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,27* | € 27,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,71* | € 28,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,62* | € 28,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|