Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-273627 Herst.-Nr.: FS1913F EAN/GTIN: 5032548006126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Phoenix Feuer Commander FS1913F Dokumentenschrank mit Fingerprintschloss - DIE DOKUMENTENSCHRÄNKE DER SERIE PHOENIX FIRE COMMANDER bieten ausreichend Platz und maximalen Feuerschutz für Dokumente, digitale Speichermedien, Daten (im optionalen Datenschutzeinsatz FSDPI03) und Wertgegenstände.
- FEUERSCHUTZ (PAPIER): getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-120P. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 2 Stunden.
- FEUERSCHUTZ (DIGITALE SPEICHERMEDIEN): getestet gem. Fabriktest DIP 120-60 DMAA (Grad B) bietet diese Serie Ihren digitalen Medien (DVDs/USBs) Feuerschutz für bis zu 60 Minuten.
- EINBRUCHSCHUTZ: empfohlener Versicherungsschutz bis €€ 2.500*
- VERSCHLUSS: ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss, inkl. 2 Schlüssel.
- STURZTEST: die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.
- FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL9003 signalweiss.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, brandschutzschrank, Ordnen,Archivieren,Verstauen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2.789,90* | € 3.074,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,93* | ab € 2.824,09* | € 3.074,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|