Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-273909 Herst.-Nr.: CTL-4100WLK-N EAN/GTIN: 4949268621359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neue kreative Möglichkeiten mit dem Wacom Intuos
Leichter, superpräziser Stift und kostenlose Software zum Herunterladen*. Das Wacom Intuos erweckt deine kühnsten Ideen zum Leben.
* Zum Abrufen deiner kostenlosen Software musst du dich anmelden oder eine Wacom ID mit deinen persönlichen Daten erstellen und dein Intuos registrieren. Möglicherweise ist eine zusätzliche Registrierung bei den Software-Anbietern notwendig. Die Anzahl der erhältlichen Software-Programme ist vom Modell abhängig.
Fast schon magisch
Digitales Zeichnen, Malen oder Fotobearbeitung? Das Wacom Intuos hat für alles das richtige Rüstzeug. Es lässt sich schnell und einfach einrichten, und du kannst bis zu drei einzigartige Kreativanwendungen kostenlos herunterladen*.
* Zum Abrufen deiner kostenlosen Software musst du dich anmelden oder eine Wacom ID mit deinen persönlichen Daten erstellen und dein Intuos registrieren. Möglicherweise ist eine zusätzliche Registrierung bei den Software-Anbietern notwendig. Die Anzahl der erhältlichen Software-Programme ist vom Modell abhängig.
Im Stift liegt die Kraft
Das Erste, was beim Wacom Intuos auffällt, ist die natürliche Arbeitsweise. Dank der elektromagnetischen Resonanztechnologie vermittelt der batterielose Stift mit 4.096 Druckempfindlichkeitsstufen ein natürliches Zeichengefühl. Durch das ergonomische Design und das geringe Gewicht liegt er zudem gut in der Hand, sodass du präzise und gezielt arbeitest.
Einfach maßgeschneidert
Ungeachtet des Zeichenstils kannst du aus einer Vielzahl von Filz- und flexiblen Spitzen auswählen.* Alle sind clever direkt im Stift untergebracht. Du kannst sogar die zwei Tasten des Stifts und die vier ExpressKeys™ des Tabletts an deinen Kreativprozess anpassen.
Jedes Meisterwerk braucht den richtigen Rahmen
Studio, Arbeitszimmer, Schlafzimmer oder ganz woanders: Das Wacom Intuos ist in mehreren eindrucksvollen Farben für jede Umgebung erhältlich. Wähle zwischen Schwarz, Pistazie und Himbeere*.
Clever, kompakt und stylish
Durch das superschlanke, kompakte Design kannst du mit diesem Stifttablett überall kreativ sein. Aber lass dich nicht vom Aussehen täuschen: Es ist immer noch so robust und leistungsstark wie eh und je. – 8,8 mm dünnes Tablett (mit typischen Smartphones vergleichbar)
Kreativität (fast) ohne Grenzen
Der aktive Zeichenbereich erstreckt sich von Rand zu Rand. So bekommst du mehr Platz auf dem Schreibtisch und mehr Platz für deine kreativen Ideen.
Alles in Reichweite
Das Wacom Intuos macht deinen Kreativprozess zum reinsten Kinderspiel. Die integrierte Stiftablage hält den Stift an seinem Platz, und die vier ExpressKeys™ geben deiner Arbeit richtig Schwung. Und über die Bluetooth-Konnektivität bei ausgewählten Modellen verbindest du dich per Knopfdruck mit deinem PC.
Eine bahnbrechende leere Arbeitsfläche
Zahlreiche kostenlose Kreativanwendungen zum Herunterladen machen das Wacom Intuos zu deinem ganz persönlichen Begleiter. Zusammen mit dem leistungsstarken Stift wartet Großes auf dich.
* Zum Abrufen deiner kostenlosen Software musst du dich anmelden oder eine Wacom ID mit deinen persönlichen Daten erstellen und dein Intuos registrieren. Möglicherweise ist eine zusätzliche Registrierung bei den Software-Anbietern notwendig. Die Anzahl der erhältlichen Software-Programme ist vom Modell abhängig. Bitte beachte, dass die gewählte Version, die für ein Betriebssystem bestimmt ist, später nicht mehr geändert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.506 kg | height: | 0.036 m | width: | 0.186 m | depth: | 0.225 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 61,00* | € 75,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 61,50* | € 76,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 62,20* | € 77,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 64,00* | € 79,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 68,46* | € 84,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|