Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-274009 Herst.-Nr.: TN2000-XL-FRC EAN/GTIN: 4033776203135 |
| |
|
| | |
| freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.991 kg | height: | 0.185 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.345 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner, lasertoner für brother, Toner Brother |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,17* | € 22,64* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,61* | € 27,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|