Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor Toner Canon 719 black kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freecolor Toner Canon 719 black kompatibel
Freecolor Toner Canon 719 black kompatibel
Artikel-Nr.:
     832-274032
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     C719-FRC
EAN/GTIN:
     7612735079881
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Im Rahmen eines speziell entwickelten Recycling- und Wiederaufbereitungsverfahrens werden wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor aus den Bestandteilen eines gebrauchten Originalproduktes hergestellt. Sowohl der Wiederaufbereitungsprozess, welcher von jedem Hersteller unterschiedlich umgesetzt wird, als auch die verwendeten Materialien beeinflussen die Qualität und Druckleistung. Wiederaufbereitete Tonerkartuschen von freecolor werden nach strengen Qualitäts-Standards unter Verwendung geprüfter und qualifizierter Komponenten hergestellt, um eine konsistente, OEM-gleichwertige, Leistung zu gewährleisten.

Qualität
Die Marke freecolor ist für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität bekannt. Zu oft erhalten wiederaufbereitete Produkte schlechte Publicity – oft zu Recht. Zweifellos haben auch Sie in der Vergangenheit bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Mit freecolor sind Sie auf der sicheren Seite: die Quote tatsächlich defekter Produkte ist die beste in der Branche, sogar besser als die der meisten OEMs.

freecolor Tonerkartuschen werden nach höchsten technologischen Standards in modernsten Fertigungsstätten produziert, welche nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert sind. Dadurch können wir Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen anbieten.

Jeder Kauf einer freecolor Kartusche ist eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Entscheidung. Wiederaufbereitete freecolor Tonerkartuschen werden aus recycelten Komponenten hergestellt und in recycelbaren Verpackungen verkauft – und sind somit immer wahrhaft umweltfreundlich.

Durch die Verwendung von freecolor Produkten leisten Sie aktiv Ihren Beitrag für die Umwelt, denn Sie verhindern, dass jedes Jahr Hunderttausende wiederverwendbare, biologisch nicht abbaubare, Materialien auf Deponien landen.
Weitere Informationen:
weight:
0.800 kg
height:
0.190 m
width:
0.120 m
depth:
0.340 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 21,48*
€ 29,91*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,25*
€ 35,80*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.