Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-274235 Herst.-Nr.: D31583 EAN/GTIN: 7640158667637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die speziell für DICOTA Transportlösungen entwickelte Schaumeinlage ist massgefertigt für den Canon iP100 / iP110 und bietet sicheren Halt, sowohl beim Transport als auch für den Arbeitseinsatz vor Ort. Dank dem leichten Gewicht geniessen sie pure Mobilität ohne viel Ballast. Passgenau für die erstklassigen Produkte der DICOTA PRO Serie - eine unschlagbare Kombination.
Rollen oder komfortabel tragen? Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Mit der Schaumeinlage erweitern Sie die beliebtesten DICOTA Modelle ganz einfach zum mobilen Büro. Kompatibel mit dem Backpack PRO 15-17.3 als auch mit den beiden Trolley Modellen Multi Roller PRO und ECO Multi Roller SELECT 14-17.3 arbeiten Sie flexibel von unterwegs. Durchdachte Aussparungen für Netzkabel und Papierführung ermöglichen komfortables Drucken direkt aus dem Case. Selbstverständlich bleibt genügend Stauraum für Notebook, Tablet und sonstiges Zubehör. * Sämtliche abgebildeten Geräte (wie Notebook, Drucker, etc.) sind nicht im Preis und Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 41,61* | € 55,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 44,79* | € 60,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 49,77* | € 66,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|