Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-274280 Herst.-Nr.: D31676 EAN/GTIN: 7640158668559 |
| |
|
| | |
| Hocheffektiver Blickschutz für Ihren PC-Bildschirm. Die Secret 4-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Für die Seitenmontage sind sowohl Silikonstreifen als auch Einschub-Halterungen für den Bildschirmrahmen im Lieferumfang enthalten. Damit kann der Filter innerhalb von Sekunden angebracht und genauso einfach abgenommen und derverwendet werden.
Die Secret 4-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist das Display von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts und oben/unten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug. Weitere Informationen: | | weight: | 0.262 kg | height: | 0.001 m | width: | 0.035 m | depth: | 0.060 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,44* | € 160,62* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 129,91* | € 161,82* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,48* | € 162,07* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 132,23* | € 164,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,77* | € 167,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|