Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor Toner Oki MC851 cyan 44059168 kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Freecolor Toner Oki MC851 cyan 44059168 kompatibel
Freecolor Toner Oki MC851 cyan 44059168 kompatibel
Artikel-Nr.:
     832-274605
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     MC851C-FRC
EAN/GTIN:
     7612735023105
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
weight:
0.500 kg
height:
0.160 m
width:
0.145 m
depth:
0.420 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,15*
€ 42,78*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,83*
€ 53,06*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.