Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel Cat.6 RJ45-St > RJ45-St m. Schrauben SSTP 5.0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Kabel Cat.6 RJ45-St > RJ45-St m. Schrauben SSTP 5.0m
DELOCK Kabel Cat.6 RJ45-St > RJ45-St m. Schrauben SSTP 5.0m
Artikel-Nr.:
     832-277788
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85670
EAN/GTIN:
     4043619856701
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel. Die Schrauben des Steckers gewährleisten eine sichere Verbindung und verhindern ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.
Weitere Informationen:
weight:
0.238 kg
height:
0.030 m
width:
0.220 m
depth:
0.200 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,73*
€ 25,80*
€ 6,70*
ab € 19,76*
€ 27,21*
5 Tage
9
€ 9,90*
ab € 22,09*
€ 30,25*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,40*
€ 33,29*
€ 3,50*
ab € 28,83*
€ 38,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.